Referanser
Mecaline:MDJ.10A2
Rubix:6276548
Produsent:883765
EAN:3660338371769

Dokumenter
Produktinformasjon : ANSI 50A-2 Connecting Link Duplex
ANSI standard is dimensionally similar to BS chain and components, but with generally thicker plates, resulting in narrower dimension between the inner plates.
10A2 ANSI Duplex Connecting Link (Spring Clip Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
ANSI Chain drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| kjede | asa 50-2 |
|---|---|
| Kjede stigning | 15.87 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Materiale | carbon steel |
| Rulle diameter | 10.16 mm |
| Type | conn link |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel