Referanser
Festo:DHWS-32-A-NC
Rubix:506841
Produsent:1310183
EAN:4052568229719

Dokumenter
Produktinformasjon : Vinkelgripdon, DHWS-32-A-NC - 1310183 - FESTO
angle gripper DHWS-32-A-NC Size=32, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. opening angle=40 deg, Rotationally symmetrical=<= 0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,04 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | angle gripper dhws-32-a-nc 1310183 |
|---|---|
| Minimum temperatur | 5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Maks service trykk | 8 bar |
| Tilkobling | g1/8 |
| Serie | dhws |
| Hus materiale | aluminium |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 435,87 kr Eks. mva
/ stykk
9 294,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel