Referanser
Roebuck:880767
Rubix:6280963
EAN:3660338342738
Produktinformasjon : Roebuck Verkrtøykoffert 77deler
Contents:
- 9 assorted wrenches (mm): 8-10-11-12-13-14-17-19-22
-1 tracer point
-14 Sockets 1⁄2 (mm): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
-1 ratchet 1⁄2
-1 extension 1 ⁄2 125 mm
-1 square universal joint 1⁄2
-11 sockets 1⁄4 (mm): 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
-1 ratchet 1⁄4
-1 extension 1⁄4 50 mm
-1 extension 1⁄4 100 mm
-1 square universal joint 1⁄4
-1 spinner handle 1⁄4
-1 tip holding socket
-1 tip holding screwdriver.
-1 box of 30 bits with bit holder.
-1 riveter hammer of 30 (320mm)
-1 x 240 mm socket, red PVC sheath.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | aluminium |
|---|---|
| Farge | svart |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel