Kuldebestandige hansker Tegera 6295-12

TEGERA SubZero 6295

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Tegera:6295-12
Rubix:6460162
Produsent:6295-12
EAN:7333506009448
brand logo

Teknisk sammendrag

Størrelse12
Kuldemotstand (EN 511)22x
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kuldeisolerende hansker, SubZero 6295, størrelse 12 - 6295-12 - TEGERA


TEGERA® SubZero 6295-hansken er laget med førsteklasses oksenarv på den skreddersydde håndflaten, og TEGERA® vannavvisende tekstil på håndbaken, for fleksibilitet og holdbarhet. Hansken har et avtakbart ullfôr laget av 70 % ull og 30 % polyester, som gjør det enkelt å tørke og rengjøre. Ullen absorberer fuktighet og holder hendene tørre og varme, noe som sikrer maksimal komfort. En håndleddsreim holder hansken på plass og gjør at du holder på varmen, og snølåsen holder snøen ute. Vindtett og kompatibel med berøringsskjerm.
Vindtett hanske med avtakbart ullfôr, håndleddsreim og snølås for ekstreme kuldeforhold.

Egenskaper

For touch screen,Forbøyde fingrer,Vindtett,Vannavvisende,Refleks,Varm

Bruksområder

Jordbruksarbeid,Flyplassarbeid,Bygningsarbeid,Anleggsarbeid,Fiske,Skogsarbeid,Jakt,Installasjonsarbeid,Maskinførerarbeid,Maskinoperatør,Marint arbeid,Gruvearbeid,Overvåkings- og politiarbeid,Transportarbeid,Lagerarbeid,Treindustriarbeid

Teknisk informasjon


Egenskaper
Størrelse12
Kuldemotstand (EN 511)22x
Hovedmaterialetpolyester
I kontakt med næringsmiddelnei
Pakking6/30
Forvinterforet
Belegg på hanskenenylon
Fargesvart
Materialepolyester, ull
673,74 kr Eks. mva
/ par
842,17 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse