Kuldebestandige hansker Tegera 295-13

Allsidige arbeidshansker 295 TEGERA®

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Tegera:295-13
Rubix:6385415
EAN:7340118343785
brand logo

Teknisk sammendrag

Størrelse13
Kuldemotstand (EN 511)121
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Allsidige arbeidshansker, 295, størrelse 13 - 295-13 - TEGERA


Profesjonell og populær vanntett vinterhanske for utendørs arbeid i kaldt og vått vær. Den ergonomiske designen gir utmerket komfort hele dagen, noe som reduserer håndtretthet. Kombinasjonen av slitesterkt lær og 40 g Thinsulate™-teknologi gjør hansken ideell til kuldeisolasjon i mange ulike jobbsituasjoner.
Profesjonell og populær vanntett lærhanske av høy kvalitet for arbeid i kaldt og varmt miljø.

Egenskaper

Forsterkede fingrer og tommel, Vanntett

Bruksområder

Maskinoperatør, Bygningsarbeid, Snekkerarbeid, Transportarbeid, Maskinførerarbeid, Flyplassarbeid, Vedlikeholdsarbeid

Teknisk informasjon


Egenskaper
Størrelse13
Kuldemotstand (EN 511)121
Hovedmaterialetpolyester
I kontakt med næringsmiddelnei
Pakking6 bundle;60 carton
Forwinter-lined inner/spandex/thinsulate® outer
Belegg på hanskeneuten
Fargegrå
Materialefull grain goatskin (palm);spandex (back);thinsulate™ 40g (lining);polyester (inner);tpu (middle);leather, elastane, polyester, natural latex (outer)
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

13