Lineær stasjon Festo ELGA-TB-KF-120-800-0H
Akser med tannede Remmer
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:ELGA-TB-KF-120-800-0H
Rubix:6282864
Produsent:8041867
EAN:4052568286675

Teknisk sammendrag
| Type | toothed belt axes |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 120 mm |
| Sylinderlengde | 800 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Kuggremsaxel, ELGA-TB-KF-120-800-0H - 8041867 - FESTO
toothed belt axis ELGA-TB-KF-120-800-0H With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=52,52 mm, Working stroke=800 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,21 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | toothed belt axes |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 120 mm |
| Sylinderlengde | 800 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
34 268,68 kr Eks. mva
/ stykk
42 835,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel