Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412029

Aksel tetning B2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412029
Rubix:525104
Produsent:40412029
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter260 mm
Ytter diameter (inch)310 mm
Bredde16 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 260 X 310 X 16 / 14 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter260 mm
Ytter diameter (inch)310 mm
Bredde16 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel