Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413449

Aksel tetning B1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413449
Rubix:527220
Produsent:B1U4 X2 55 X 80 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 55 X 80 X 8 / 0 mm Type B 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde8 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig metallarmaturpakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel