Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412515
Aksel tetning B1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412515
Rubix:525942
Produsent:40412515

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 120 X 140 X 13 / 12 mm Type BS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 120 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel