Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412249
Aksel tetning B1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412249
Rubix:525656
Produsent:B1FUD3SL 55 X 80 X 0 X 13 X 8 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 55 X 80 X 13 / 8 mm Type BS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel