Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411520

Aksel tetning B1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411520
Rubix:524495
Produsent:B1 40 X 55 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 40 X 55 X 8 / 0 mm Type B 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde8 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig metallarmaturpakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel