Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411505
Aksel tetning B1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411505
Rubix:524480
Produsent:40411505

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 28 X 40 X 7 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 28 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel