Referanser
Festo:AK-8KL
Rubix:498120
Produsent:538219
EAN:4052568049676
Dokumenter
Produktinformasjon : Kåpa, AK-8KL - 538219 - FESTO
cover AK-8KL used as IP 65/67 extension for manifold block CPX-AB-8-KL-4-pole Width=38 mm, Height=34 mm, Length=63,5 mm, Corrosion resistance classification CRC=2, Protection class=(* IP65, * IP67)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | cover for electrical terminals |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
120,58 kr Eks. mva
/ stykk
150,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel