Flow sensor Festo SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M12

Air Flow Sensor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M12
Rubix:504532
Produsent:565376
EAN:4052568212308
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeair flow sensor
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Flödesgivare, SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M12 - 565376 - FESTO


flow sensor SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M12 For threaded mountings. Approval=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=(* according to the European EMC directive, * According to Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment), KC symbol=KC-EMV, Exposing entity certificate=UL E322346, Material note=RoHS compliant

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeair flow sensor
Spenning, min.15 V
Spenning, maks.30 V
Minimum temperatur0 °C
Maks temperatur50 °C
13 806,47 kr Eks. mva
/ stykk
17 258,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel