Referanser
Aventics:R412004299
Rubix:252528
Produsent:R412004299

Produktinformasjon : MAGNETIC FIELD SENSOR, Series SN2, Function Reed 2-Wire, Supply Voltage 030V - R412004299
Egenskaper
Plug, M8, 3-pin
Reed 3-Wire
With stretched impulse
Indirect mounting for series TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Reed 3-Wire
With stretched impulse
Indirect mounting for series TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | sensor |
|---|---|
| Spenning, min. | 12 V |
| Spenning, maks. | 36 V |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 041,30 kr Eks. mva
/ stykk
1 301,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel