Referanser
Erstattet ref.:881151
Spartex:RONMU20A2/50
Rubix:6418167
Produsent:255142M20
EAN:4043377141095


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell M A2 40X20X3 - 255142M20
AFNOR washers type M A2 40X20X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Størrelse | m |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
173,54 kr Eks. mva
/ pakke
216,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
20 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
40 mm
Metrisk diameter
M20