Standard sylinder Festo AEVC-20-5-A-P

AEVC sylinder med kort slaglengde

Se teknisk informasjonSe dokumenter
Referanser
Festo:AEVC-20-5-A-P
Rubix:492004
Produsent:188137
EAN:4052568077235
AEVC-20-5-A-P Short stroke cylinder
brand logo
Teknisk sammendrag
Typeaevc short-stroke cylinder
Sylinderdiameter20 mm
Sylinderlengde5 mm
Se alle karakteristika
Dokumenter

Produktinformasjon : Kompaktscylinder, AEVC-20-5-A-P - 188137 - FESTO


Short stroke cylinder AEVC-20-5-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=5 mm, Piston diameter=20 mm, Spring return force, retracted=5 N, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)32x20x35 mm
Vekt57,33 g
Typeaevc short-stroke cylinder
Sylinderdiameter20 mm
Sylinderlengde5 mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 116,16 kr Eks. mva
/ stykk
1 395,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel