Twist bor Dormer A5107.3

ADX Jobber Bor

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A5107.3
Rubix:6201786
Produsent:5970359
EAN:7320760036921
ADX Jobber Drill 7.30 mm DIN 338

Teknisk sammendrag

Borre diameter7.3 mm
Total lengde109 mm
Lengde på kutt69 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 7.30mm HSS TIN DIN 338 - A5107.3 - DORMER


Egenskaper

A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter7.3 mm
Total lengde109 mm
Lengde på kutt69 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter7.3 mm
379,16 kr Eks. mva
/ stykk
473,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel