Twist bor Dormer A13013.75

Bor med konisk skaft

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A13013.75
Rubix:6195978
EAN:7320760022559
Jobber Drill 13.75 mm  DIN 345

Teknisk sammendrag

Borre diameter13.75 mm
Total lengde189 mm
Lengde på kutt108 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 13.75mm HSS DAMPANLØPT DIN 345 - A13013.75 - DORMER


Allround bor med konisk skaft, diameter 17mm med totallengde 223mm og spirallengde 125mm i henhold til DIN 345 standard med 118° uttynnet spiss, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten step

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter13.75 mm
Total lengde189 mm
Lengde på kutt108 mm
Skafttypekonisk
Din standarddin 345
Intern kjølingnei
Konisk skaftcm1
Hus materialehss
Tupp vinkel118 °
504,48 kr Eks. mva
/ stykk
630,60 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel