Twist bor Dormer A51019/64

ADX Jobber Bor

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A51019/64
Rubix:6201838
Produsent:5970418
EAN:7320760169087
ADX Jobber Drill 19/64 inch DIN 338

Teknisk sammendrag

Borre diameter7.54 mm
Total lengde117 mm
Lengde på kutt75 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 19/64 inch HSS TIN DIN 338 - A51019/64 - DORMER


Egenskaper

A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter7.54 mm
Total lengde117 mm
Lengde på kutt75 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter7.54 mm
499,82 kr Eks. mva
/ stykk
624,78 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel