Referanser
Festo:ADN-100-30-I-P-A
Rubix:497474
Produsent:536388
EAN:4052568171766

Teknisk sammendrag
| Type | compact cylinder adn |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 100 mm |
| Sylinderlengde | 30 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Kompaktcylinder, ADN-100-30-I-P-A - 536388 - FESTO
Compact cylinder ADN-100-30-I-P-A Per ISO 21287, with Position sensing and internal piston rod thread Stroke=30 mm, Piston diameter=100 mm, Piston rod thread=M12, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1945,6 g |
|---|---|
| Type | compact cylinder adn |
| Sylinderdiameter | 100 mm |
| Sylinderlengde | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 804,78 kr Eks. mva
/ stykk
2 255,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel