Referanser
Spartex:14762512
Rubix:6431893
Produsent:147625 12
EAN:4043377228000


Teknisk sammendrag
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 1476 Spårnitar med kullrigt huvud A2 5X - 147625 12
Grooved pins with round head A2 5X DIN 1476
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 12 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 1476 |
| Type | half-round head spline nails |
Vis UNSPSC/ECL@SS
102 719,84 kr Eks. mva
/ pakke
128 399,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel