Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco 8071VLT

Adjustable Wrench

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:8071VLT
Rubix:427762
EAN:7314150121564
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning29 mm
Lengde205 mm
Materialealloy steel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Skiftenkl 1000V 200Mm Helisol


3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

Egenskaper

•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
The movable jaw slides easily by operating the side screw
Made from high-performance alloy steel
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10.000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt415 g
Åpning29 mm
Lengde205 mm
Materialealloy steel
Vekt330 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel