Slipeskive Pferd Tools CD 50 A 60
Abrasive pads COMBIDISC ® CD 50 A 60
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Pferd Tools:CD 50 A 60
Rubix:6014275
Produsent:42750506
EAN:4007220355794
Dokumenter
Produktinformasjon : SLIPRONDELLER CD 50 A 60 - 42750506 - PFERD
Abrasive: corundum A suitable for universal uses on metals and other materials.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 578,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
1 972,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel




