Referanser
Stahlwille:7721
Rubix:6019105
Produsent:96521021
EAN:4018754224388



Produktinformasjon : MÅLEVERDITAGER 7721 I PLASTBOKS 0,2-10Nm - 96521021 - STAHLWILLE
Patent
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 10 N.m |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Vekt | 1.735 kg |
| Tiltrekkingsmoment, minimum | 0.2 N.m |
| Tiltrekkingsmoment, maks | 10 N.m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
25 381,39 kr Eks. mva
/ stykk
31 726,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
