Referanser
Stahlwille:7723-2
Rubix:6019099
Produsent:96522023
EAN:4018754224449



Produktinformasjon : MÅLEVERDITAGER 7723-2 I PLASTBOKS 8-400Nm - 96522023 - STAHLWILLE
Patent
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 400 N.m |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Vekt | 3.134 kg |
| Tiltrekkingsmoment, minimum | 8 N.m |
| Tiltrekkingsmoment, maks | 400 N.m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
28 107,75 kr Eks. mva
/ stykk
35 134,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
