Fast og variabel nøkkel Roebuck 8298256
Megagear kombinasjonsskralle
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:8298256
Rubix:6281870
EAN:3660338518911

Dokumenter
Produktinformasjon : Roebuck Skralle Kombinasjonsnøkkel 11 Mm
Matt satin finish.
120-tooth robust ratchet system.
3º recovery angle means it can be used in confined areas.
It is resistant beyond the requirements of the ANSI and DIN standards on: - Torque resistance (635 N·m) - Life cycle (wear test)
120-tooth robust ratchet system.
3º recovery angle means it can be used in confined areas.
It is resistant beyond the requirements of the ANSI and DIN standards on: - Torque resistance (635 N·m) - Life cycle (wear test)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 11 |
|---|---|
| Lengde | 166 mm |
| Type | ratsjnøkkel |
| Behandlet | matt |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel