Spor kulelager FAG 6203-C-Z, Ytter diameter (inch): 40 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 17 mm
62..-C-Z
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6203-C-Z
Rubix:162824
Produsent:0599527090000
EAN:4012802362107




Produktinformasjon : 6203-C-Z FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 67 g |
| Inner diameter | 17 mm |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Pakning | ett metallskjold |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 62..-z |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
