Spor kulelager FAG 6208-RSR, Ytter diameter (inch): 80 mm | Bredde: 18 mm | Inner diameter: 40 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6208-RSR
Rubix:162918
Produsent:0191033790000
EAN:4012801070836
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde18 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6208-RSR FAG


Deep groove ball bearing 62..-RSR, single row, seal, steel sheet metal cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)18x80x80 mm
Vekt370 g
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde18 mm
Pakningen gummipakning
Type lagerklaringcn
Serie62..-rsr
Materialestål
Hastighetsbegrensning5000 rpm
Basic static load, radial - C0r17800 N
Basic dynamic load, radial - Cr31000 N
627,90 kr Eks. mva
/ stykk
784,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier