Spor kulelager FAG 6004-C-2HRS, Ytter diameter (inch): 42 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 20 mm
60..-C-2HRS
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6004-C-2HRS
Rubix:162441
Produsent:0618372960000
EAN:4012802384598




Produktinformasjon : 6004-C-2HRS FAG
Kulelager 20 x 42 x 12
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Vekt | 71 g |
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 42 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 60..-c-2hrs |
| Materiale | stål |
| Hastighetsbegrensning | 15300 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 5000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 10600 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
161,92 kr Eks. mva
/ stykk
202,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig