Referanser
Stahlwille:70060009
Rubix:6184495
EAN:4018754040599



Dokumenter
Produktinformasjon : DOR ÅTTEKANTET 104/120 X 8 - 70060009 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 11x11x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 68 g |
| Diameter | 8 mm |
| Lengde | 120 mm |
| Vekt | 68 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
911,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 139,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
