Sett med isolerte skrutrekkere Bahco BE-9882S

5-delt isolert ERGO™ skrutrekkersett

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:BE-9882S
Rubix:422134
EAN:7314151839314
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall elementer5
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Skrutrekkersett 5 Vde Be9882S


Maksimal komfort med minimal anstrengelse takket være ergonomisk design
Komfortabelt trekomponents håndtak gir utmerket grep
For arbeide med spenninger opp mot 1000 V
Høykvalitets stållegering, isolasjonen er støpt direkte på klingen
Enkel identifisering av tuppen med fargekodet symbol på skaftet
Flat side på skaftet for å unngå rulling

Egenskaper

  • High performance alloy steel, insulation moulded directly onto blade
  • 3-component handle ergonomically made up of polypropylene and thermoplastic elastomere
  • Conform to: IEC 60900, DIN -EN 60900, EN 60900,VDE 0682 part 201
  • Anti-roll flat face on handle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt440 g
Antall elementer5
683,27 kr Eks. mva
/ stykk
854,09 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig