Referanser
Milwaukee:4932479095
Rubix:6468285
EAN:4058546368890
Produktinformasjon : Skrutrekkersett VDE, 12 deler - 4932479095 - Milwaukee
VDE testet til 10 000 V og garantert til 1 000 V. Slank skaftdiameter for tilgang til lavtliggende skruoppgaver. Komfortabelt Tri-Lobe-håndtak optimalisert for maksimal brukerkomfort og oppgaver med høyt dreiemoment. Permanente synlige ID-markeringer gir rask verktøyidentifikasjon. Antirull, 3-sidig krage på håndtaket. Hull til sikkerhetssnor. SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 og spenningsdetektor.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 12 |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
968,76 kr Eks. mva
/ stykk
1 210,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel