Referanser
Stahlwille:40TX E5 TORX
Rubix:6021557
Produsent:01270005
EAN:4018754000944



Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE LANG 1/4'' 12-KANT 40 TX E 5 - 1270005 - STAHLWILLE
40TX E5 For external TORX© screws, HPQ© high performance steel, chrome plated.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 11x11x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 7 g |
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Diameter | 10.7 mm |
| Lengde | 23 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 7 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 039,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 299,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
