Bånd 3M 7000072266

3M™ VHB™ Tape 4905

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

3M:7000072266
Rubix:432416
Produsent:7000072266
brand logo
video-play-icon.png

Teknisk sammendrag

Bredde19 mm
Fargefargeløs

Dokumenter

Produktinformasjon : 3M™ VHB™ Dobbeltsidig tape 4905F, Klar, 19mm x 66m - 4905F19


Drøm, design, realiser – med 4910-serien av 3M™ VHB™-tape. 3M™ VHB™-tape 4905 tilhører 4910-serien av 3M™ VHB™-tape. Den benytter et allsidig lim. Den brukes ofte til å lime sammen gjennomsiktige materialer eller der man foretrekker gjennomsiktig eller fargeløs tape. Den er spesielt utviklet for god vedheft til metall, glass og plast, for eksempel polykarbonat og akryl. Anbefalte bruksområder: Liming av gjennomsiktig materiale, montering av bakbelyste, gjennomskinnelige skilt, kantliming av glass fylt med harpiks, metall, glass og underlag med høy overflateenergi (HSE), dekorative materialer og lister, navneskilt og logoer, panel til ramme, avstiver til panel. En uvanlig skumtape Vi oppfant 3M™ VHB™-taper i 1980 som de første i sitt slag. Disse unike teipene kombinerer formbarhet med en sterk, permanent liming. Resultatet er en serie med ekstraordinært sterke teip som fester seg til et bredt spekter av underlag. 3M™ VHB™-teip er et velprøvd alternativ til skruer, nagler, sveiser og andre former for mekaniske festemidler. Skyskrapere, mobiltelefoner, elektroniske veiskilt, kjøleskap, arkitektoniske vinduer og mye mer er alle avhengige av denne spesialtilpassede limbåndet i ett eller flere trinn i monterings-, festings- og tetningsprosessen. Dette pålitelige båndet gir en jevn liming, enestående holdbarhet og utmerket motstand mot løsemidler og fuktighet. 3M står inne for alle sine produkter og er der for å gi deg designveiledning og teknisk støtte når du trenger det. Bevist pålitelighet fra 3M™ VHB™-tape 3M™ VHB™-tape gir en holdbar liming på en måte som mekaniske festemidler ikke kan. Denne tapen forbedrer utseendet på ferdige produkter ved å eliminere nagler og skruer, samtidig som den gir umiddelbar håndteringsstyrke. I de fleste tilfeller er festing med 3M™ VHB™-tape en raskere prosess enn boring, festing eller bruk av flytende lim. Vårt allsidige utvalg av teip kan brukes både innendørs og utendørs i en rekke bruksområder, blant annet montering av vinduer, dører og skilt, elektronikk, bygg og utallige andre industrielle anvendelser. 3M™ VHB™-teip er kjemisk beständig, samt UV- og temperaturstabil, og tåler alt fra varmen i Dubai til kulden i Canada. Den unike akrylkjemien er ekstremt holdbar og motstandsdyktig mot endringer over tid, noe som gjør dette til en langvarig og kraftig teip du kan stole på. Vi bringer bedre ideer til overflaten gjennom vitenskap og innovasjon I vår divisjon for industrielle lim og teip hos 3M bruker vi vitenskapen om vedheft til å levere innovative løsninger som forbedrer design- og produksjonsprosessene til bedrifter over hele verden. Til syvende og sist hjelper våre teknologier kunder som deg med å levere konkurransedyktige produkter til markedet raskere og mer effektivt.

You can trust the science behind 3M™ VHB™ Tape 4905 and the other products in the 3M™ VHB™ 4910 Tape Family designed to excel in applications where high-strength performance, long-lasting durability, and viscoelastic properties are desired. Developed by 3M in 1980, the technology in this family is engineered to promote productivity, reliability, and versatility, making it one of the most capable 3M™ VHB™ Tapes. The unique acrylic chemistry provides UV and chemical resistance providing stable and dependable performance. With various tape thicknesses to address diverse industrial requirements, you can find the right solution that brings strong adhesion across many industries. Whether the product is being used to perform stiffener to panel, signage applications, or a range of other uses, a 3M expert can help you consider which tape is best for you.

Egenskaper

Gjennomsiktig, 0,5 mm, akryllim for allmenn bruk og fast akrylskumkjerne; Gjennomsiktig konstruksjon som muliggjør sammenføyning av gjennomsiktig materiale og gir en praktisk talt usynlig limfuge; Sterke og holdbare limforbindelser på et bredt utvalg av underlag med høy til middels overflateenergi, som maling, metaller og glass, akrylglass (PMMA) og polykarbonat; Overlegen ytelse utendørs, UV- og løsemiddelbestandighet; Høy aldringsbestandighet; Skaper en permanent forsegling mot vann, fuktighet og mer; Høy dynamisk belastningsabsorpsjon reduserer vibrasjoner og støtbelastning;Eliminerer behovet for boring, sliping, etterbehandling, skruing, sveising og opprydding;Det gjennomsiktige materialet er ideelt for sammenføyning av gjennomsiktige materialer

Bruksområder

Alternatives to Rivetting or Welding - Bonding Muntin Bars to Glass - Metal Bonding - Mounting & Trim Attachment - Panel to Frame/Stiffner to Panel Assembly

Teknisk informasjon


Egenskaper
Bredde19 mm
Fargefargeløs
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Bredde