Produktinformasjon : Scotch-Brite™ Avgradingshjul DB-WL EXL, 9SFIN, 152mm x 25,4mm x 25,4mm - 18762
Slipemidlet er i konstant kontakt med arbeidsstykket og gir en ren, jevn finish gjennom hele levetiden. Finnes i forskjellige tettheter og størrelser for å dekke de fleste avlusningsbehov.
When you need an aggressive wheel for a variety of deburring tasks and surfaces, the Scotch-Brite™ Deburring Wheel is a good place to start. This silicon carbide wheel offers a hard, 11 density rating in both medium and fine grades for light to medium edge deburring on carbon steels, stainless steel, titanium; soft metals such as aluminum, copper and brass; composites, plastics and glass.
Egenskaper
Evne til å tilpasse seg med arbeidsstykkets former mens du respekterer dens geometri/toleranse uten å grave.