Referanser
3M:27742
Rubix:433847
Produsent:7000045186
EAN:0051141277424

Produktinformasjon : 3M™ Cubitron™ II Fiberrondel 987C, 60+, 180mm x 22mm - 27742
3M™ Cubitron™ II Fiber Disc 987C gir en høyere kuttfrekvens, større holdbarhet og lengre levetid enn andre fiberplater og slipeskiver. Diskene våre bruker 3M Precision Shaped Grain kombinert med en stiv fiberunderlag for økt produktivitet på mellomstore til kraftige operasjoner.
Egenskaper
Konstruert for å kutte raskere og vare lenger enn konkurrerende keramiske produkter.
Stivt fiberunderlag og sterk harpiksbinding gir holdbarhet og rivemotstand under tunge bruksområder.
Inneholder 3M Precision Shaped Grain som kjører betydelig kjøligere og lengre enn konkurrerende produkter, og fullfører flere deler per plate for mindre skiveendringer.
Innarbeidet slipemiddel reduserer slipetemperaturer på varmefølsomme legeringer og øker levetiden.
Stivt nav gir fast støtte til ansiktsplate av fiberplate.
Kjøp ansiktsplater og fiberplater separat.
Stivt fiberunderlag og sterk harpiksbinding gir holdbarhet og rivemotstand under tunge bruksområder.
Inneholder 3M Precision Shaped Grain som kjører betydelig kjøligere og lengre enn konkurrerende produkter, og fullfører flere deler per plate for mindre skiveendringer.
Innarbeidet slipemiddel reduserer slipetemperaturer på varmefølsomme legeringer og øker levetiden.
Stivt nav gir fast støtte til ansiktsplate av fiberplate.
Kjøp ansiktsplater og fiberplater separat.
Bruksområder
Ideal for weld removal, bevelling, grinding and blending among many other applications;Use to remove mill scale, pits and imperfections
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt emballert | 62,05 g |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 782,00 kr Eks. mva
/ 50 stykk
4 727,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel