Alternativ sagblad Bahco 3809-350-32-1.60-6
3809 Power Hacksaw Blades
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:3809-350-32-1.60-6
Rubix:431611
EAN:7311518113810

Dokumenter
Produktinformasjon : KOLDSBL 3809-350-32-1.60-6 - 3809-350-32-1.60-6
Riktig bladspenning er avgjørende for å sikre rett sagsnitt og lang levetid for bladet
Hvis spenningen er for lav, bøyes bladet oppover eller vris, noe som gir høy belastning, sterk slitasje på bladet og ujevne, skjeve sagsnitt
For sterk spenning fører til høy belastning av bladet og sagbuen
Som en generell regel kreves lavere slaghastighet og høyere matningstrykk for hardere materialer
Hvis sponene blir brent, er matningstrykket for høyt
Hvis det oppstår tannsprekker, er matningstrykket for høyt
Fint, pulveraktig spon indikerer at matningstrykket er for lavt
Fint, krøllet spon indikerer optimalt matningstrykk
Tennene skal ikke berøre arbeidsstykket når maskinen startes
En nyttig tommelfingerregel er at minst tre tenner alltid skal være i inngrep
Hvis spenningen er for lav, bøyes bladet oppover eller vris, noe som gir høy belastning, sterk slitasje på bladet og ujevne, skjeve sagsnitt
For sterk spenning fører til høy belastning av bladet og sagbuen
Som en generell regel kreves lavere slaghastighet og høyere matningstrykk for hardere materialer
Hvis sponene blir brent, er matningstrykket for høyt
Hvis det oppstår tannsprekker, er matningstrykket for høyt
Fint, pulveraktig spon indikerer at matningstrykket er for lavt
Fint, krøllet spon indikerer optimalt matningstrykk
Tennene skal ikke berøre arbeidsstykket når maskinen startes
En nyttig tommelfingerregel er at minst tre tenner alltid skal være i inngrep
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 165 g |
|---|---|
| Senter-senter hull | 350 mm |
| Høyde | 32 mm |
| Tykkelse | 1.6 mm |
| Hus materiale | ikke-metalliske og andre materialer |
| Antall tenner på en tomme | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
266,51 kr Eks. mva
/ stykk
333,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel