Fast og variabel nøkkel Stahlwille 41042123
20-serie doble ringnøkler
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL 20 21 X 23 - 41042123 - STAHLWILLE
STABIL® 20-nøklene fra Stahlwille er laget av kromlegert stål og deretter forkrommet. De kombinerer tynne ringer med 12-kantede AS-Drive-profiler for presis bruk i trange områder.
Egenskaper:
STABIL® 20 er en dobbeltpolygonal nøkkel med 75° vinkel, hvis geometri gjør det mulig å nå festene i trange eller vinklede områder som er utilgjengelige for konvensjonelle nøkler. En spesiell produksjonsprosess gir ringene en tynn vegg: tynne nok til å passe inn i trange områder, men robuste nok til å tåle høye belastninger. Ringens høyde overstiger høyden på standardmuttere, noe som forhindrer fastkjøring under tiltrekking.
Det 12-kantede AS-Drive-profilen overfører kraften til de flate delene av skrue- og mutterhodene, ikke til kantene, og reduserer dermed risikoen for avrunding. Verktøyets kropp har en sentral fordypning inspirert av IPN-bjelkeprinsippet, som øker bøyestyrken samtidig som vekten holdes nede. Stahlwilles karakteristiske «round finished»-design gir nøkkelen et mykt og sklisikkert grep, selv med oljete hender. Hvert enkelt stykke er smidd, herdet og avkjølt i oljebad for å sikre strenge produksjonstoleranser og reproduserbar presisjon.
Spesifikasjoner:
- Tilgjengelige åpninger (etter referansenummer): fra 6 mm / 7 mm til 46 mm / 50 mm.
- Total lengde (L): fra 165 mm (6/7 mm) til 535 mm (46/50 mm).
- Ringtykkelse (a1 / a2): fra 6 mm / 7 mm til 19 mm / 20 mm.
- Ringens utvendige diameter (d1 / d2): fra 10,5 mm / 11,8 mm til 65,2 mm / 73 mm.
- Ringhøyde (t): fra 18 mm til 45 mm.
- Vekt: fra 46 g (6/7 mm) til 1 709 g (46/50 mm).
- Bøyningsvinkel: 75°.
- Utgangsprofil: 12-kantet AS-Drive.
- Materiale: kromlegert stål (Chrome Alloy Steel), forkrommet.
Standarder:
STABIL® 20-serien oppfyller standardene DIN 838 og ISO 10104, som definerer kravene til dobbeltvinklede og dyptvinklede flerkantnøkler
Egenskaper
- Enkel tilgang: Vinkelen på 75° og de tynnveggede ringene gjør det mulig å nå festene i trange eller kronglete områder der standardnøkler ikke kommer til.
- Beskyttelse av festene: AS-Drive-profilen med 12 kanter overfører kraften til sidene, noe som skåner kantene på skruer og muttere og reduserer risikoen for avrunding.
- Strukturell styrke: IPN-fordypningen i midten av verktøykroppen øker bæreevnen og bøyestivheten uten å gjøre verktøyet tyngre.
- Økt holdbarhet: Smidde deler av kromlegeret stål, etterfulgt av herding og forkroming, sikrer høy korrosjons- og slitestyrke over lang tid.
Bruksområder
Denne produktserien er utviklet for arbeid på mekaniske enheter der manøvreringsplassen er begrenset: motorrom, drivverk, maskinchassiser eller konstruksjonsenheter i trange rom:
- Generell mekanikk.
- Bil- og lastebilverksteder.
- Industrielt vedlikehold.
- Produksjon.
- Metallurgi
- Osv.
Teknisk informasjon
| Dimensjoner (L x B x H) | 35x35x328 mm |
|---|---|
| Vekt | 312 g |
| Åpning | 21x23 |
| Lengde | 315 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
