Referanser
Fein:63127310010
Rubix:393295
EAN:4014586272467

Produktinformasjon : HM ULTRA 50 46MM WELDON -63127310010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 352x154x70 mm |
|---|---|
| Vekt | 286 g |
| Vekt emballert | 286 g |
| Diameter | 46 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Total lengde | 92.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 773,99 kr Eks. mva
/ stykk
2 217,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
