Monobloc skjærer GISS Cutline 867451

2 fl›yte sporbor - hss co8% - kort serie

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:7978657
GISS Cutline:867451
Rubix:6256602
EAN:3660338214332
867451
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Diameter4 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Cutline Pinnefres Kort 2-Skjærs 4mm HSS Co 8% DIN 327N


DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter4 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt7 mm
Total lengde51 mm
Senter kuttyes
Skjærematerialehss-co
Maskinerings materialesteel, aluminum, copper, bronze, brass
Kutte vinkel30 °
149,16 kr Eks. mva
/ stykk
186,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig