Referanser
Bosch:2608628466
Rubix:363099
EAN:3165140420297

Produktinformasjon : NOTFRÄS HM Ø16/40MM 12MM SKAFT - 2608628466 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 149 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 133x49x45 mm |
| Vekt emballert | 150 g |
| Diameter | 16 mm |
| Type hale | rund |
| hale diameter | 12 mm |
| Lengde på kutt | 20 mm |
| Total lengde | 81 mm |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
408,31 kr Eks. mva
/ stykk
510,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
