AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 80M-4 0,55kW 230/400V 50Hz B5, D23 L20 IE1
Elektromotorer serie 1TZ9 A 80M-4
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 80M-4 0,55kW 230/400V 50Hz B5, D23 L20 IE1
Rubix:6168731


Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 0.55 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 80M-4 0,55kW 230/400V 50Hz B5, D23 L20 IE1
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Se tekniske detaljer i datablad.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 0.55 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 230/400 V |
| Hastighet | 1500 rpm |
| Akselhøyde | 80 mm |
| Antall stolper | 4 |
| Effektivitetsklasse | ie1 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Diameter på aksling | 19 mm |
| Vekt | 11 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 655,60 kr Eks. mva
/ stykk
5 819,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig