Referanser
Bahco:7809Z-3/16
Rubix:427654
EAN:7314153003461

Produktinformasjon : Bitspipe 1/2'', innvendig sekskant 3/16'' - 7809Z-3/16 - BAHCO
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Egenskaper
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 140 g |
|---|---|
| Lengde | 60 mm |
| Sportykkelse | 3/16 in |
| Sportype | hex / allen |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel