YASKAWA V1000
Yaskawa V1000 er en velkjent AC-frekvensomformer som dekker kravene til et bredt bruksområde inkludert Open-Loop-Vector-funksjonalitet og bruk av PM-motorer uten tilbakemelding. Den er tilgjengelig fra 0,37kW – 18,5kW.
• Høy fluxbremsing for 50% reduksjon av bremsetiden
• Auto-Tuning online for å optimalisere og forbedre motorytelse med lav hastighet
• Open Loop Vector Control for PM-motordrift
• Safe Disable Input for Safe Torque OFF
Spenning [V] | 230 V |
---|---|
Antall faser inn | 3 |
Ampere [A] | 3.5 A |
Max frekvens | 60 Hz |
Min frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP20 |
Maks utgangseffekt ved linær last ved nominell spenning | 200-240 V |
Innebygget EMC filter | Nei |
Innebygget bremse transistor | Ja |
Maks utgangs frekvens | 400 Hz |
Vekselstrømskapasitet | 0.75 kW |
Vekselstrøm | 3 A |
Tilgjengelig