YASKAWA GA700
Med en fleksibel motorstyring, kraftig og utvidbar funksjonalitet, og et bredt effektområde opp til 630 kW, er GA700 den valgte omformeren for nesten enhver oppgave. Alt fra enkle vifter, pumper og til andre komplekse applikasjoner med nettverkstilkoblede omformere
• Støtter alle større nettverk med en ny kostnadseffektiv nettverksintegrasjonsfunksjon
• Modbus-protokoll integrert som standard
• Opprettholder nettverkskommunikasjon selv ved tap av hovedstrøm
• Økt sikkerhet og pålitelighet med STO SIL3 funksjonell sikkerhet
• Nettverk med opptil 5 omformere kan styres med ett enkelt kommunikasjonskort
• Innebygd 24VDC strømforsyning
• 8 Digitale innganger
• 3 Analoge innganger
• 1 pulse inngang
Spenning [V] | 400 V |
---|---|
Antall faser inn | 3 |
Ampere [A] | 5.4 A |
Max frekvens | 60 Hz |
Min frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP20 |
Maks utgangseffekt ved linær last ved nominell spenning | 380-480 V |
Innebygget EMC filter | Ja |
Innebygget bremse transistor | Ja |
Maks utgangs frekvens | 590 Hz |
Vekselstrømskapasitet | 1.5 kW |
Vekselstrøm | 4.8 A |
Tilgjengelig