Frekvensomformer Yaskawa GA500 GA50C4012EBAA


YASKAWA GA500

Referanser
yaskawa:GA500 GA50C4012EBAA
rubix:6260058
produsent:GA50C4012EBAA
Teknisk sammendrag
Spenning [V]400 V
Antall faser inn3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 4/5.5 kW Yaskawa frekvensomformer GA500 GA50C4012EBAA IP20 3x400VV - integrert EMC Filter


Yaskawa GA500 har flere verdifulle og smarte funksjoner for å gi fordeler gjennom hele livssyklusen til en motor eller en installasjon. Fra valg av omformer, gjennom design, installasjon, oppstart eller feilsøking, gjør GA500 livet enkelt. Tilgjengelig fra 0,37 – 30kW
• En frekvensomformer som styrer alle induksjons, permanent magnet eller synkron reluktans motorer
• Innebygget EMC filter og bremse enhet
• 7 Digitale innganger
• 2 Analoge innganger
• 1 pulse inngang
• Innebygget Modbus kommunikasjonskort som standard
• Flere kommunikasjonskort tilgjengelig som ekstra opsjon
• Ett kommunikasjons kort kan styre 5 omformere
• Innebygget 24VDC strømforsyning
• Enkelt motoroppsett uten behov for auto-tuning
• Muligheter for å programmere logiske funksjoner: o 400 tilgjengelig funksjonsblokker, o Tidsur/tellere

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]400 V
Antall faser inn3
Ampere [A]11.9 A
Max frekvens60 Hz
Min frekvens50 Hz
Beskyttelsesgrad (IP)IP20
Maks utgangseffekt ved linær last ved nominell spenning380-480 V
Innebygget EMC filterJa
Innebygget bremse transistorJa
Maks utgangs frekvens590 Hz
Vekselstrømskapasitet4 kW
Vekselstrøm9.2 A
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 079,59 kr Eks. mva
/ stykk
12 599,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig