YASKAWA GA500
Spenning [V] | 400 V |
---|---|
Antall faser inn | 3 |
Yaskawa GA500 har flere verdifulle og smarte funksjoner for å gi fordeler gjennom hele livssyklusen til en motor eller en installasjon. Fra valg av omformer, gjennom design, installasjon, oppstart eller feilsøking, gjør GA500 livet enkelt. Tilgjengelig fra 0,37 – 30kW
• En frekvensomformer som styrer alle induksjons, permanent magnet eller synkron reluktans motorer
• Innebygget EMC filter og bremse enhet
• 7 Digitale innganger
• 2 Analoge innganger
• 1 pulse inngang
• Innebygget Modbus kommunikasjonskort som standard
• Flere kommunikasjonskort tilgjengelig som ekstra opsjon
• Ett kommunikasjons kort kan styre 5 omformere
• Innebygget 24VDC strømforsyning
• Enkelt motoroppsett uten behov for auto-tuning
• Muligheter for å programmere logiske funksjoner: o 400 tilgjengelig funksjonsblokker, o Tidsur/tellere
Spenning [V] | 400 V |
---|---|
Antall faser inn | 3 |
Ampere [A] | 17.5 A |
Max frekvens | 60 Hz |
Min frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP20 |
Maks utgangseffekt ved linær last ved nominell spenning | 380-480 V |
Innebygget EMC filter | Ja |
Innebygget bremse transistor | Ja |
Maks utgangs frekvens | 590 Hz |
Vekselstrømskapasitet | 5.5 kW |
Vekselstrøm | 14.8 A |
Tilgjengelig