YASKAWA A1000
Spenning [V] | 230 V |
---|---|
Antall faser inn | 3 |
Ampere [A] | 3.5 A |
Max frekvens | 60 Hz |
Min frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesgrad (IP) | IP20 |
Maks utgangseffekt ved linær last ved nominell spenning | 200-240 V |
Innebygget EMC filter | Nei |
Innebygget bremse transistor | Ja |
Maks utgangs frekvens | 400 Hz |
Vekselstrømskapasitet | 0.4 kW |
Vekselstrøm | 3.2 A |
Tilgjengelig