HSS fres for nøkkelplassering (Woodruff) Dormer
Diameter | 32.5 mm |
---|---|
Høyde | 8 mm |
hale diameter | 12 mm |
Diameter | 32.5 mm |
---|---|
Høyde | 8 mm |
hale diameter | 12 mm |
Antall tenner | 10 |
Total lengde | 70 mm |
Hus materiale | HSS |
Kapasitet lengde | 12 mm |
Kutte vinkel | 12 ° |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel